text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 52100 Bruin 19mm x 20m


Geschikt voor elektrische isolatie en voor versteviging, bescherming en reparatie. Vlamvertragend. Met VDE-goedkeuring. Handscheurbaar

Artikelnummer 6M974077
Kleur Bruin
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Bruin
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Type Insulation Tape

Omschrijving

Geschikt voor elektrische isolatie en voor versteviging, bescherming en reparatie. Vlamvertragend. Met VDE-goedkeuring. Handscheurbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 6M974077
EAN 5425014223675
UBB 500647482180
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IU1920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.