Isolatietapes
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
Merken
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
Tapes
Isolatietapes
7T451399
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
HPX Isolatietape 5200 Zwart 19mm x 10m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7T451399
Kleur
Zwart
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Type
Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T451399
EAN
8711347114412
UBB
500647479707
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
IB1910