Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
8D534859
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
HPX Isolatietape 5200 Grijs 50mm x 33m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8D534859
Kleur
Grijs
Breedte
50
Dikte (mm)
0.15
Lengte
33
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Breedte
50
Dikte (mm)
0.15
Lengte
33
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend
Artikelnummers
Artikelnummer
8D534859
EAN
5425014229042
UBB
500647481505
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
IG5033