Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
6T361057
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
HPX Isolatietape 5200 Grijs 19mm x 10m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6T361057
Kleur
Grijs
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Type
Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend
Artikelnummers
Artikelnummer
6T361057
EAN
8711347114535
UBB
500647480366
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
IG1910