Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
5X474414
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
HPX Isolatietape 5200 Blauw 19mm x 10m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X474414
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte (mm)
10
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Merk
HPX
Type
Insulation Tape
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte (mm)
10
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Merk
HPX
Type
Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X474414
EAN
5425014220445
UBB
500647480515
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
IL1910