Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
6Y145147
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
HPX Isolatietape 5200 Assorti 19mm x 10m 10 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6Y145147
Kleur
Meerkleurig
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Meerkleurig
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y145147
EAN
8711347179534
UBB
500647479962
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
IC1910