text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
2X523134
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
HPX Isolatieband 52400 Rood 50mm x 10M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X523134
Kleur
Rood
Breedte
50
Dikte (mm)
0.19
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Breedte
50
Dikte (mm)
0.19
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Type
Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X523134
EAN
5425014229219
UBB
500647483337
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
RI5010