text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dubbelzijdige tape Transparant 19mm x 2m HT1902


Dubbelzijdige, 100% transparante, zeer sterke acryltape. Zeer geschikt voor het bevestigen van alle soorten objecten. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Geschikt voor zware belasting. Bestand tegen vocht. Voor zowel binnen als buiten. Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibare lijmen.

Artikelnummer HT1902HPX
Kleur Overig
Breedte 19
Dikte (mm) 1
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 19
Dikte (mm) 1
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 2
Materiaal Acryl
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Transparant Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 59.4
Goederencode 39191080
Type Mounting Tape

Omschrijving

Dubbelzijdige, 100% transparante, zeer sterke acryltape. Zeer geschikt voor het bevestigen van alle soorten objecten. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Geschikt voor zware belasting. Bestand tegen vocht. Voor zowel binnen als buiten. Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibare lijmen.

Artikelnummers

Artikelnummer HT1902HPX
EAN 5425014224627
UBB 500619975112
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer HT1902
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.