text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX dubbel gecoate tape wit 19mm x 5m DS1905


Dubbelzijdige montagetape. Vooral geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, enz. Voor gebruik binnen en buiten. Geschikte ondergronden zijn glas, hout, metaal en kunststof. Voor elke kilo spiegelgewicht wordt aanbevolen 65 cm² tape te gebruiken.

Numer artykułu DS1905HPX
Kleur Wit
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kleur Wit
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 5
Materiaal Polyethyleen (PE)
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 56.8
Goederencode 39191080
Type Mounting Tape

Opis

Dubbelzijdige montagetape. Vooral geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, enz. Voor gebruik binnen en buiten. Geschikte ondergronden zijn glas, hout, metaal en kunststof. Voor elke kilo spiegelgewicht wordt aanbevolen 65 cm² tape te gebruiken.

Numery artykułów

Numer artykułu DS1905HPX
EAN 5425014220124
UBB 500619968935
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr DS1905
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.