text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dubbel gecoate foam tape zwart 19mm x 16,5m


Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht. Zeer geschikt voor het bevestigen van verschillende soorten voorwerpen. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Geschikt voor zware belastingen. Bestand tegen vocht. Voor zowel binnen als buiten. Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibare lijmen.

Artikelnummer 7W386160
Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Dubbelzijdig Ja
Lengte 16.5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Dubbelzijdig Ja
Lengte 16.5
Materiaal Acryl
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX

Omschrijving

Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht. Zeer geschikt voor het bevestigen van verschillende soorten voorwerpen. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Geschikt voor zware belastingen. Bestand tegen vocht. Voor zowel binnen als buiten. Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibare lijmen.

Artikelnummers

Artikelnummer 7W386160
EAN 5425014229882
UBB 500679259951
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer OT1916
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.