text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX dubbel gecoate foam tape zwart 12mm x 10m DM1210


Dubbelzijdige foam tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei voorwerpen. Goede hechting op glas, hout, metaal en de meeste kunststoffen. Voor binnen en buiten. UV- en oplosmiddelbestendig

Cikkszám DM1210HPX
Kleur Zwart
Breedte 12
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.95
Dubbelzijdig Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kleur Zwart
Breedte 12
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.95
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyethyleen (PE)
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 51.52
Goederencode 39191080
Type Mounting Tape

Leírás

Dubbelzijdige foam tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei voorwerpen. Goede hechting op glas, hout, metaal en de meeste kunststoffen. Voor binnen en buiten. UV- en oplosmiddelbestendig

Cikkszámok

Cikkszám DM1210HPX
EAN 5425014223958
UBB 500619968695
UNSPSC 23271807
Gyártó cikksz DM1210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.