text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dubbel gecoate foam tape wit 19mm x 25m DW1925


Dubbelzijdige foam tape. Geschikt voor het bevestigen van allerlei voorwerpen, zoals panelen. Past goed op onregelmatige oppervlakken. Hoge aanvangshechting dankzij de synthetische rubberen verlijming

Artikelnummer DW1925HPX
Kleur Wit
Breedte 19
Dikte (mm) 3
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Breedte 19
Dikte (mm) 3
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 25
Materiaal Polyethyleen (PE)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 101
Type Mounting Tape

Omschrijving

Dubbelzijdige foam tape. Geschikt voor het bevestigen van allerlei voorwerpen, zoals panelen. Past goed op onregelmatige oppervlakken. Hoge aanvangshechting dankzij de synthetische rubberen verlijming

Artikelnummers

Artikelnummer DW1925HPX
EAN 5425014223934
UBB 500619969198
UNSPSC 23271807
Fabrikant artikelnummer DW1925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.