text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX dubbel gecoate foam tape wit 12mm x 25m DA1225


Artikelnummer DA1225HPX
Kleur Wit
Breedte 12
Dikte (mm) 3
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 25
Materiaal Polyethyleen (PE)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Wit
Breedte 12
Dikte (mm) 3
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 25
Materiaal Polyethyleen (PE)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 64
Goederencode 39191080
Type Mounting Tape

Artikelnummers

Artikelnummer DA1225HPX
EAN 5425014223910
UBB 500619968448
UNSPSC 23271807
Fabrikant artikelnummer DA1225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.