text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 3000 Mounting Tape Acrylic Colorless 19mm x 16.5m


Dubbelzijdige, 100% transparante, zeer sterke acryltape. Zeer geschikt voor het bevestigen van alle soorten objecten. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Geschikt voor zware belastingen. Bestand tegen vocht. Voor zowel binnen als buiten. Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibare lijmen.

Article number HT1916HPX
Colour Other
Width 19
Thickness (mm) 1
Double-sided Yes
Length (mm) 16.5
Packed per 1

Specifications

Colour Other
Width 19
Thickness (mm) 1
Double-sided Yes
Length (mm) 16.5
Material Acrylic
Temperature resistance (°C) 120 - 120
Transparent Yes
Self sticking/amalgamating Yes
Brand HPX
Weight per piece (g) 457.8
Commodity code 39191080
Type Mounting Tape

Description

Dubbelzijdige, 100% transparante, zeer sterke acryltape. Zeer geschikt voor het bevestigen van alle soorten objecten. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Geschikt voor zware belastingen. Bestand tegen vocht. Voor zowel binnen als buiten. Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibare lijmen.

Article numbers

Article number HT1916HPX
EAN 5425014223897
UBB 500619969438
UNSPSC 31201500
Manufacturer article nr  HT1916
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.