text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Beschermingstape Oranje 50MMX33M PT5033


Beschermende tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor bouw- en pleisterwerkzaamheden. Bestand tegen scheuren. Flexibel, sterke kleefkracht, gemakkelijk afwikkelbaar. Laat geen resten achter na kort buitengebruik.

Artikelnummer PT5033HPX
Kleur Oranje
Breedte 50
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 33
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Oranje
Breedte 50
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 33
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 60 - 60
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 286
HS- en goederencode 39191080
Type Protective Tape

Omschrijving

Beschermende tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor bouw- en pleisterwerkzaamheden. Bestand tegen scheuren. Flexibel, sterke kleefkracht, gemakkelijk afwikkelbaar. Laat geen resten achter na kort buitengebruik.

Artikelnummers

Artikelnummer PT5033HPX
EAN 5425014220315
UBB 500619971640
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer PT5033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.