text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Afplakband Crème 38mm x 50m


Hoogwaardige afplaktape in autokwaliteit. Geschikt voor het afplakken van alle soorten voorwerpen. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Laat geen lijmresten achter bij temperaturen tot 110°C. Bestand tegen oplosmiddelen. Niet UV-bestendig (bij gebruik buiten, verwijderen binnen 8 uur na aanbrengen)

Artikelnummer 2U639277
Kleur Overig
Breedte 38
UV-bestendig Nee
Dikte (mm) 0.14
Lengte (mm) 50
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 38
UV-bestendig Nee
Dikte (mm) 0.14
Lengte (mm) 50
Materiaal Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C) 100 - 110
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Goederencode 48114120
Type 100°C Masking Tape

Omschrijving

Hoogwaardige afplaktape in autokwaliteit. Geschikt voor het afplakken van alle soorten voorwerpen. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Laat geen lijmresten achter bij temperaturen tot 110°C. Bestand tegen oplosmiddelen. Niet UV-bestendig (bij gebruik buiten, verwijderen binnen 8 uur na aanbrengen)

Artikelnummers

Artikelnummer 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
Fabrikant artikelnummer MT3850
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.