Afplaktapes
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
Tapes
Afplaktapes
2W601882
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
HPX Afplakband crème 25mm x 50m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W601882
Kleur
Overig
Breedte
25
UV-bestendig
Nee
Dikte (mm)
0.14
Lengte (mm)
50
Materiaal
Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C)
100 - 110
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
25
UV-bestendig
Nee
Dikte (mm)
0.14
Lengte (mm)
50
Materiaal
Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C)
100 - 110
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Goederencode
48114120
Type
100°C Masking Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W601882
UBB
500647472777
UNSPSC
31201503
Fabrikant artikelnummer
MT2550