text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Afplakband crème 19mm x 50m MA1950


Masking tape, in schilderkwaliteit. Geschikt voor auto's, doe-het-zelf en industrieel gebruik. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Laat geen lijmresten achter bij gebruik tot 60°C. Bestand tegen oplosmiddelen. Niet UV-bestendig (bij gebruik buiten, verwijderen binnen 8 uur na aanbrengen)

Artikelnummer MA1950HPX
Kleur Overig
Breedte 19
UV-bestendig Nee
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 19
UV-bestendig Nee
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 50
Materiaal Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C) 60 - 80
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 100.47
Goederencode 48114120
Type 60°C Masking Tape

Omschrijving

Masking tape, in schilderkwaliteit. Geschikt voor auto's, doe-het-zelf en industrieel gebruik. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Laat geen lijmresten achter bij gebruik tot 60°C. Bestand tegen oplosmiddelen. Niet UV-bestendig (bij gebruik buiten, verwijderen binnen 8 uur na aanbrengen)

Artikelnummers

Artikelnummer MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
Fabrikant artikelnummer MA1950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.