Houtschroeven
51796
51796.045.070
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 25mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X70X25MM
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
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
ring ø=25mm
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
4.5 mm
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
ring ø=25mm
Afmetingen
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
70
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51796.045.070
EAN
8717077783652
UBB
500634646680
UNSPSC
31161508