Schroeven
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
Schroeven
Houtschroeven
51846
51846.045.020
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
Houtschroef met driedelige afdichtring 20mm met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 4,5X20X20MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
20 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Gewicht per stuk (g)
4
Info
ring ø=20mm
Afmetingen
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
20
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51846.045.020
EAN
8715494631259
UBB
500634615248
UNSPSC
31161508
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen