Houtschroeven
51861
51861.050.300
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
Houtschroef met driedelige afdichtring 15mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 5,0X300X15MM
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
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
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
5 mm
Lengte
300 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Info
ring ø=15mm
Afmetingen
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
300
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51861.050.300
EAN
8715494632638
UBB
500634367733
UNSPSC
31161508