text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtboor Type 0317 Wave Cutter d. 18 mm totale lengte 90 mm schacht-d. 8 FISCH-TOOLS


DIN 7483G. Met centreerpunt. Perifere snijkant met gepatenteerde golfkant. 2 snijkanten en schacht met 3 vlakken. In premium kwaliteit. Gesmede uitvoering

Artikelnummer 5H893618
Gatdiameter (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type opnameschacht Cilindrisch
Met centreerboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type opnameschacht Cilindrisch
Met centreerboor Ja
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 5H893618
EAN 9002696134565
UBB 500582426812
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 031701800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.