text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtboor BLACK SHARK PRO d. 68 mm totale lengte 90 mm schacht-d. 10 mm FISCH-TOOLS


Conform DIN 7483G. Hogere boorsnelheid door optimalisatie van de snijkanten. Grote plaatsruimte voor spanen voor een perfecte spaanafvoer. Schacht met 3 vlakken voorkomt het doorglijden van de boor

Artikelnummer 2H488271
Gatdiameter (mm) 68
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 10
Type opnameschacht Cilindrisch
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 68
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 10
Type opnameschacht Cilindrisch
Met centreerboor Nee
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 2H488271
EAN 9002696350507
UBB 500581399861
UNSPSC 21102206
Fabrikant artikelnummer 031BS06800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.