Machineklemmen
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Machineklemmen
93229AMF
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
Horizontale spanner nr. 6832 maat 2 verticale voet AMF
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Met verticale voet
Volledige omschrijving
Artikelnummer
93229AMF
Hoogte
61
Max. trekkracht (N)
1200
Verstelbaar
Ja
Type
Horizontale handspanner
Lengte (mm)
164
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
61
Max. trekkracht (N)
1200
Verstelbaar
Ja
Type
Horizontale handspanner
Lengte (mm)
164
Spanwijdte (mm)
32-32
Gewicht per stuk (g)
185
Goederencode
84662020
Model
6832
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met verticale voet
Artikelnummers
Artikelnummer
93229AMF
EAN
4020772093228
UBB
500617939854
UNSPSC
27112121
Fabrikant artikelnummer
93229