text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoogwaardige zijsnijder TwinForce® lengte 180 mm gepolijst meercomponenten mante


KNIPEX TwinForce® De superieure diagonaalsnijtang met hoog hefvermogen en gepatenteerd dubbel scharnier. Ideale krachtoverbrenging door dubbel scharnierend ontwerp. Knipt betrouwbaar alle soorten draad, inclusief staalband. Voor ruw of zeer fijn knippen. Lage knipimpact: zacht voor de handen. Spieren en pezen worden ontlast. Voor comfortabel knippen, he

Article number K1073.201.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 304
Type High Performance Diagonal Cutter

Description

KNIPEX TwinForce® De superieure diagonaalsnijtang met hoog hefvermogen en gepatenteerd dubbel scharnier. Ideale krachtoverbrenging door dubbel scharnierend ontwerp. Knipt betrouwbaar alle soorten draad, inclusief staalband. Voor ruw of zeer fijn knippen. Lage knipimpact: zacht voor de handen. Spieren en pezen worden ontlast. Voor comfortabel knippen, herhaaldelijk knippen of extreem zwaar knipwerk. Hoge stabiliteit en spelingsvrij dankzij precies ingefreesde, ingesmede assen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 5,5mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm

Article numbers

Article number K1073.201.180
EAN 4003773074779
UBB 500618687619
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  73 72 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.