text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoogwaardige schroefklem STBM spanwijdte 500 mm werkbereik 175 mm knevel BESSEY


Sluitkracht tot 22.000 N bij een aanhaalmoment van 70 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld. Met 19 mm zeskantbout op het uiteinde van de spindel

Artikelnummer K0434.000.050
Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 175
Materiaal greep Overig
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 175
Materiaal greep Overig
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 6400

Omschrijving

Sluitkracht tot 22.000 N bij een aanhaalmoment van 70 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld. Met 19 mm zeskantbout op het uiteinde van de spindel

Artikelnummers

Artikelnummer K0434.000.050
EAN 4008158007625
UBB 240180136980
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer STB50M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.