text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoogwaardige schroefklem STBM spanwijdte 300 mm werkbereik 175 mm knevel BESSEY


Sluitkracht tot 22.000 N bij een aanhaalmoment van 70 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met gesinterd stalen inzetstuk, tot 35° kantelbaar. Met 19 mm zeskantbout op het uiteinde van de spindel

Artikelnummer K0434.000.030
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 175
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 175
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 5200
HS- en goederencode 8205700000

Omschrijving

Sluitkracht tot 22.000 N bij een aanhaalmoment van 70 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met gesinterd stalen inzetstuk, tot 35° kantelbaar. Met 19 mm zeskantbout op het uiteinde van de spindel

Artikelnummers

Artikelnummer K0434.000.030
EAN 4008158007588
UBB 240180136725
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer STB30M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.