text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoogwaardige schroefklem SGU spanwijdte 300 mm werkbereik 140 mm knevel BESSEY


Spankracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm. Tweezijdige step-over-klemming, speciaal geschikt voor T-profielen en dubbele T-profielen. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met inzetstuk van gesinterd staal, kantelbaar tot 35°.

Artikelnummer K0436.000.100
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 140
Materiaal greep Overig
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 140
Materiaal greep Overig
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm. Tweezijdige step-over-klemming, speciaal geschikt voor T-profielen en dubbele T-profielen. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met inzetstuk van gesinterd staal, kantelbaar tot 35°.

Artikelnummers

Artikelnummer K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer SGU30-14-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.