text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoogwaardige schroefklem SGM spanwijdte 800 mm werkbereik 140 mm knevel BESSEY


Snellere opbouw van de spankracht door geoptimaliseerde profielvorm. 20 % meer spankracht per spilomwenteling. Glijbeugel in U-vorm voor de grootste mate van stabiliteit. Spankracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 N.m. Dankzij de hittebestendige speciale drukplaat met inlay van getemperd staal een lange levensduur, zwenkbaar tot 35°

Artikelnummer K0435.000.080
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 140
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 140
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 4400

Omschrijving

Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Artikelnummers

Artikelnummer K0435.000.080
EAN 4008158007366
UBB 240180132500
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer SG80M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.