text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoogwaardige schroefklem SGM spanwijdte 300 mm werkbereik 140 mm knevel BESSEY


Sluitkracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Artikelnummer K0435.000.030
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 140
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 140
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 3000
HS- en goederencode 8205700000

Omschrijving

Sluitkracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Artikelnummers

Artikelnummer K0435.000.030
EAN 4008158007281
UBB 240180132351
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer SG30M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.