text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Nitril Handschoen 4530 100 stuks XL


Ongepoederde zeer robuuste nitril handschoen. Handschoen volledig met reliëf. Gladde binnenzijde. Zeer eenvoudig aan te trekken door gerolde boord. Geschikt voor de rechteren linkerhand. 100% latexvrij ten gunste van eventuele latex allergieën. -Vrij van weekmakers en allergene latexeiwitten. Siliconenvrij. Bijzonder huidvriendelijk door een speciaal afwerkingsproces. Lengte: 240 mm. Dikte: 0,13 mm. Gewicht: 6,5 gram (+/0,3 gram). AQL 1,5 (EN 374). Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen. Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen. Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Kleur: blauw.

Artikelnummer 6U968349
Kleur Blauw
Dikte (mm) 0.13
Lengte 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Dikte (mm) 0.13
Lengte 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Handschoenmaat (US) XL
Gepoederd Nee
Steriel Nee
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Model Nitri-Strong
Safety KJA

Artikelnummers

Artikelnummer 6U968349
EAN 8718249008740
UBB 500513793991
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 14453010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.