text.skipToContent text.skipToNavigation

M-Safe positioneringskoord 4081 1m XL


Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm) Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie Lengte: 1 meter Sterkte: 22 kN Positioneringslijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

Artikelnummer 4T333029
Uitvoering Enkel
Lengte 0.001
Materiaal Overig
Met demper Ja
Elastisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Enkel
Lengte 0.001
Materiaal Overig
Met demper Ja
Elastisch Nee
Met veiligheidshaak Ja
Positioneringslijn Ja
Merk OXXA ESSENTIAL
Model Augusta

Artikelnummers

Artikelnummer 4T333029
EAN 8718249047428
UBB 500715800594
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 88408100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.