text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot LOTO-6 38mm W/PS Rood KD 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 5S672090
Kleur Rood
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38.1
Materiaal (slot)beugel Overig
Slotdikte (mm) 19.5
Gelijksluitend Nee
Type SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA KD RED 6/PAC

Omschrijving

Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5S672090
UBB 500671909546
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 813594
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.