text.skipToContent text.skipToNavigation

Hogedruksproeier HD 3561P 5 l 6 bar staal 4,6 kg MESTO


FPM/FKM-afdichtingen. Professional messingpomp met stalen zuigerstang. Hoogwaardige slang. Oliebestendig en koudeflexibel met veiligheidsslot. 120 cm D10. Ergonomisch knijpventiel met filter. Spuitpijp van messing 50 cm. Met boogstuk. 360° draaibaar. Mondstuk met vlakke straal 80-01 E messing

Artikelnummer 4W794544
Gewicht 4.6
Materiaal reservoir Metal
Inhoud (ml) 5
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 4.6
Materiaal reservoir Metal
Inhoud (ml) 5
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Nee
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 6 - 6
Merk Mesto

Artikelnummers

Artikelnummer 4W794544
EAN 4000903001285
UBB 500582246145
UNSPSC 47121811
Fabrikant artikelnummer 3561P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.