text.skipToContent text.skipToNavigation

Hogedruksproeier 3585P 10 l 6 bar stalen reservoir met polyestercoating 5,5 kg MESTO


FPM-afdichting. Messing sproeier met platte straal 80-01 met fijnfilter. Messing spuitstok 50 cm. 360° draaibaar. Spiraalslang 2,5 m met veiligheidsvergrendeling. Ergonomisch knijpventiel met filter. Messing pomp Ø 38 mm. Trechterafdekking

Artikelnummer 0P125234
Gewicht 5.5
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 10
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 5.5
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 10
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Nee
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 6 - 6
Merk Mesto
Model FERROX PLUS 10
Type 3585P

Artikelnummers

Artikelnummer 0P125234
EAN 4000903358518
UBB 500573780722
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000818653
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.