text.skipToContent text.skipToNavigation

Hogedrukreiniger HDR-K 46-16 SW 460 l/h 107 bar 2,2 kW CLEANCRAFT


Koud water. 3-standen-draaischakelaar. Total Stop-pompbesturing via een drukschakelaar door openen en sluiten van het pistool. Reinigingsmiddelcontainer. Automatische veiligheidsklep. Axiale pomp met drie zuigers met tuimelschijf en aluminium kop. Zuiger van RVS. Houder voor toebehoren op het apparaat

Artikelnummer 8Q809402
Breedte 307
Hoogte 790
Motorvermogen 2.2
Type aandrijving Elektrisch
Lengte 330
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 307
Hoogte 790
Motorvermogen 2.2
Type aandrijving Elektrisch
Lengte 330
Max. aanvoertemperatuur (°C) 50
Aansluitspanning (V) 240
Frequentie 50 Hz
Met reinigingsmiddelreservoir Ja
Max. werkdruk 107
Max. capaciteit (l/min) 460
Verrijdbaar Nee
Merk CLEANCRAFT

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q809402
EAN 4036351321798
UBB 500583592794
UNSPSC 47121805
Fabrikant artikelnummer 4000894312
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.