Hygiëne producten - Zeep
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
3G668706
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
Hogedrukreiniger HDR-K 39-12 390 l/h 120 bar 1,5 kW CLEANCRAFT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3G668706
Breedte
240
Hoogte
650
Motorvermogen
1.5
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
280
Aansluitspanning (V)
240
Frequentie
50/60 Hz
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
240
Hoogte
650
Motorvermogen
1.5
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
280
Aansluitspanning (V)
240
Frequentie
50/60 Hz
Max. werkdruk
120
Max. capaciteit (l/min)
390
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G668706
EAN
4036351229360
UBB
500581733408
UNSPSC
47121805
Fabrikant artikelnummer
8000788450