Hygiëne producten - Zeep
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
6D112105
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
Hogedrukreiniger HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2,7 kW CLEANCRAFT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6D112105
Breedte
500
Hoogte
820
Motorvermogen
2.7
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
890
Max. aanvoertemperatuur (°C)
90
Aansluitspanning (V)
230
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
500
Hoogte
820
Motorvermogen
2.7
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
890
Max. aanvoertemperatuur (°C)
90
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50 Hz
Met reinigingsmiddelreservoir
Ja
Max. werkdruk
150
Max. capaciteit (l/min)
540
Verrijdbaar
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D112105
EAN
4036351229520
UBB
500582698824
UNSPSC
47121805
Fabrikant artikelnummer
8000788460