Hygiëne producten - Zeep
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
8K922725
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
Hogedrukreiniger Core 140-8 PowerControl IH-PCA 474 l/h 140 bar 1,8 kW NILFISK
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K922725
Breedte
371
Hoogte
882
Kabellengte (m)
8
Motorvermogen
1.8
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
300
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
371
Hoogte
882
Kabellengte (m)
8
Motorvermogen
1.8
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
300
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50 Hz
Met reinigingsmiddelreservoir
Nee
Max. werkdruk
140
Max. capaciteit (l/min)
474
Verrijdbaar
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K922725
EAN
5715492223824
UBB
500583515084
UNSPSC
47121805
Fabrikant artikelnummer
4000897281