Hygiëne producten - Zeep
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
7Q210070
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
Hogedrukreiniger Core 130-6 PowerControl-PCA 462 l/h 130 bar 1,5 kW NILFISK
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Q210070
Breedte
290
Hoogte
717
Kabellengte (m)
6
Motorvermogen
1.5
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
300
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
290
Hoogte
717
Kabellengte (m)
6
Motorvermogen
1.5
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
300
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50 Hz
Met reinigingsmiddelreservoir
Nee
Max. werkdruk
130
Max. capaciteit (l/min)
462
Verrijdbaar
Nee
Merk
NILFISK
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q210070
EAN
5715492223671
UBB
500583207351
UNSPSC
47121805
Fabrikant artikelnummer
4000897279