Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0F811138
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
Hoekfixeerapparaat magnetisch 23 kg 45, 90, 135 graden
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor montage- en laswerkzaamheden · Vast ingestelde hoeken van 45°, 90° en 135°
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0F811138
Gripkracht (N)
222 - 222
Geschikt voor 90°
Ja
Geschikt voor 45°
Ja
Geschikt voor 135°
Ja
Merk
Fabory approved vendor
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gripkracht (N)
222 - 222
Geschikt voor 90°
Ja
Geschikt voor 45°
Ja
Geschikt voor 135°
Ja
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F811138
EAN
4015448732341
UBB
500573682894
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
QJ6002