Technische rubbers, profielen/elastomeren
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
Merken
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
9Y918957
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
Hoekbescherming klembereik 1-2 mm lengte 100 m breedte 6,5 mm hoogte 9,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PVC · Met metalen inzetstuk · U-vormig · Alle vermelde profielen zijn RoHs-conform
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9Y918957
Kleur
Zwart
Breedte
6.5
Hoogte
9.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Breedte
6.5
Hoogte
9.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Min. klembereik (mm)
1
Max. klembereik (mm)
2
Merk
Promat
Type
Edge Protector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y918957
EAN
4015448785477
UBB
500584038383
UNSPSC
30102316
Fabrikant artikelnummer
4577770134