Technische rubbers, profielen/elastomeren
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
9S065371
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
Hoekbescherming klembereik 1-2 mm lengte 10 m breedte 6,5 mm hoogte 9,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9S065371
Kleur
Zwart
Breedte
6.5
Hoogte
9.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Min. klembereik (mm)
1
Max. klembereik (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Breedte
6.5
Hoogte
9.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Min. klembereik (mm)
1
Max. klembereik (mm)
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S065371
EAN
4015448690863
UBB
500583953319
UNSPSC
30102316
Fabrikant artikelnummer
4577770129