text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hamerboor 14 x 340 x 200mm


Grote hardmetalen boorpunt met gepatenteerde afgeschuinde zijvlakken. Speciaal ontworpen, robuuste hardmetalen boorpunt met 4 x 90º symmetrische snijkantenº. Centreerpunt met 130º hoek. Groot en robuust extra snijgedeelte met dynamische gebogen snijhoek. Slijtagemerk op beide zijden van de primaire snijkop. Gepatenteerde versterkte spiraalgeometrie. Diepe spiraalschouders

Artikelnummer 8S435839
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 340
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 8S435839
EAN 4002395374106
UBB 500513733500
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932352752
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.