Hetelucht & lijmen
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
Hetelucht & lijmen
0E450736
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
Heteluchtpistool HL-stick 350 W 100 l/min STEINEL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0E450736
Frequentie (Hz)
50 - 60
Met temperatuurregeling
Ja
Temperatuur (°C)
400 - 500
Nom. opgenomen vermogen (W)
350
Machinegewicht (kg)
0.594
Luchthoeveelheid (l/min)
100
Luchtstroomregulering
Standen
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Frequentie (Hz)
50 - 60
Met temperatuurregeling
Ja
Temperatuur (°C)
400 - 500
Nom. opgenomen vermogen (W)
350
Machinegewicht (kg)
0.594
Luchthoeveelheid (l/min)
100
Luchtstroomregulering
Standen
Voedingsspanning (V)
220 - 240
Met temperatuurindicatie
Nee
Merk
Steinel
Type
HL Stick
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E450736
EAN
4007841004019
UBB
500573658225
UNSPSC
40101601
Fabrikant artikelnummer
004019