text.skipToContent text.skipToNavigation

Heteluchtpistool HL 1821 S KF-set 1800 W 300/550 graden Celsius 350/450 l/min STEINEL


Krachtig multitalent voor drogen, lassen, vormgeven, gladmaken, in folie verpakken, krimpen, grill aansteken en onkruid verwijderen. Extra handig. Thermische zekering ter bescherming tegen oververhitting. Twee temperatuurniveaus

Artikelnummer 8R894038
Frequentie (Hz) 50 - 60
Temperatuur (°C) 300 - 550
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Machinegewicht (kg) 1.8
Luchthoeveelheid (l/min) 450
Verpakt per 1

Specificaties

Frequentie (Hz) 50 - 60
Temperatuur (°C) 300 - 550
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Machinegewicht (kg) 1.8
Luchthoeveelheid (l/min) 450
Voedingsspanning (V) 220 - 230

Artikelnummers

Artikelnummer 8R894038
EAN 4007841082147
UBB 500583608228
UNSPSC 27112717
Fabrikant artikelnummer 4000892752
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.