text.skipToContent text.skipToNavigation

Heteluchtpistool Hg 2220 E 2200 W 80-630 graden Celsius 150-500 l/min STEINEL


Slank, licht, onvermoeibaar. Inclusief fijnstoffilter. Eenvoudige omwisseling van het netsnoer. Ergonomisch gevormde greep met aangename soft inzet. Borstelmotor met verhoogde levensduur van ca. 750 uur. Handmatige temperatuurinstelling in 9 niveaus

Artikelnummer 1C603696
Breedte 75
Hoogte 89
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte 337
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 75
Hoogte 89
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte 337
Temperatuur (°C) 80 - 630
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 0.9
Luchthoeveelheid (l/min) 500
Luchtstroomregulering Standen
Voedingsspanning (V) 220 - 230
Met temperatuurindicatie Ja
Merk Steinel
Type HG 2220 E

Artikelnummers

Artikelnummer 1C603696
EAN 4007841351700
UBB 500573992012
UNSPSC 40101601
Fabrikant artikelnummer 351700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.