text.skipToContent text.skipToNavigation

Hefboomomschakelratel 916HPS 1/2 inch 90 tanden 2-componentengreep HAZET


Artikelnummer 8V850132
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 4
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Hazet
Type 916HPS

Artikelnummers

Artikelnummer 8V850132
EAN 4000896237258
UBB 500583660013
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 8000791568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.