Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
3Z627304
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
Hefboomomschakelratel 916 SP 1/2 inch 32 tanden omschakelhefboom HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. 2-componentengreep. Speciaal staal. Verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3Z627304
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
570
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
275
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
570
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
275
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.5
Terugzwenkhoek (°)
11.25
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z627304
EAN
4000896046317
UBB
500581996831
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
916SP