Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
7E457716
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
Hefboomomschakelratel 863HPS 1/4 inch 90 tanden 2-componentengreep HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E457716
Geïsoleerd
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
116
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
116
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Terugzwenkhoek (°)
4
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Hazet
Type
863HPS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E457716
EAN
4000896237234
UBB
500583052641
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
8000791534